Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ORSY-boks
ORSY-boks - 1
ORSY-boks - 2
ORSY-boks - 3
ORSY-boks - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ORSY-boks

Et variabelt rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. ORSY-boksene kan kombineres individuelt med alle systemorganiseringsdele.

  • Farve: Rød
  • Materiale: ABS

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Systemmål Bredde Dybde Højde Antal PE
Pris/PE
5581035001
1.1.1 57 mm 82 mm 55 mm
1 stk.
5581035002
2.1.1 114 mm 82 mm 55 mm
1 stk.
5581035003
2.2.1 114 mm 167 mm 55 mm
1 stk.
5581035011
8.1.1 462 mm 82 mm 55 mm
1 stk.
5581035012
2.4.1 114 mm 334 mm 55 mm
1 stk.
5581036002
2.1.2 114 mm 82 mm 110 mm
1 stk.
5581036003
2.2.2 114 mm 167 mm 110 mm
1 stk.
5581036011
8.1.2 462 mm 82 mm 110 mm
1 stk.
5581036012
2.4.2 114 mm 334 mm 110 mm
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
Kompatibilitet takket være gitterdimensioner


Produktdimensioner baseret på gitterdimensioner, så boksene kan arrangeres individuelt i ORSY-systemkuffertten.



Sikker fastgørelse i systemkuffert


  • Gitterfødder fastgør boksene til kuffertbunden, så de holdes på plads

  • Det transparente låg forhindrer indholdet i at blive rodet


Individuelt justerbare


Bokse kan ydermere inddeles individuelt ved hjælp af skilleelementerne.



Kan også bruges på værkstedsvægge eller montagestationer


En rille gør, at boksen kan hænge på montageskinner.



Nem identificering af boksens indhold


Integreret, let forskudt etiketområde.