Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemkuffert 4.4.1 transparent
Systemkuffert 4.4.1 transparent - 1
Systemkuffert 4.4.1 transparent - 2
Systemkuffert 4.4.1 transparent - 3
Systemkuffert 4.4.1 transparent - 4
Systemkuffert 4.4.1 transparent - 5
Systemkuffert 4.4.1 transparent - 6
Systemkuffert 4.4.1 transparent - 7
Systemkuffert 4.4.1 transparent - 8
Systemkuffert 4.4.1 transparent - 9
Systemkuffert 4.4.1 transparent - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemkuffert 4.4.1 transparent

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler

  • Systemmål: 4.4.1
  • Bredde: 370 mm
  • Dybde: 270 mm
  • Højde: 85 mm
  • Materiale: ABS-plast (Acrylonitril butadien styren)/polykarbonat - PC
  • Produktvægt (pr. vare): 1300 g
  • Bredde x dybde x højde (indvendigt mål): 335 x 231,25 x 54 mm
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
Varenr. Systemmål Bredde Dybde Højde Antal PE
Pris/PE
5581020500
4.4.1 370 mm 270 mm 85 mm
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
Ideelt overblik


Transparent låg giver frit udsyn over indhold.



Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner


  • Mulighed for individuel sammensætning af indholdet inden for forskellige anvendelsesområder

  • Kuffert og indhold kan anvendes i ORSY1-reol til systemkomponenter, ORSY BULL-bokse, TOOLsystem-værkstedsvogn og indvendigt biludstyr


Sæt flere kufferter sammen


Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert.



Med forskellige funktionelle elementer


  • Lågets og bundens struktur gør, at kasserne kan placeres, så indholdet ikke bliver blandet

  • Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag

  • Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter


Høj brugerkomfort


  • Design med stort håndtag

  • Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled

  • Håndtag med bæreevne op til 60 kg


Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Bemærk

Gennemsigtigt låg, passer ikke til Systemindsats, plast, 4.4.1 og Systemindsats, plast, 4.4.2