Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemkuffert 4.4.2 transparent
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 1
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 2
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 3
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 4
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 5
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 6
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 7
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 8
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 9
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 10
Systemkuffert 4.4.2 transparent - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemkuffert 4.4.2 transparent

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
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
Perfekt overblik


Transparent låg for godt overblik over indholdet.



Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner


  • Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer

  • Kuffert kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr


Sæt flere kufferter sammen


Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert.



Med forskellige funktionelle elementer


  • Strukturen i låget og bunden positionerer boksene og forhindrer, at indholdet flytter sig fra sin plads

  • Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag

  • Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter


Meget komfortabel


  • Design med stort håndtag

  • Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled

  • Håndtaget kan holde op til 60 kg


Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Bemærk

Gennemsigtigt låg, passer ikke til Systemindsats, plast, 4.4.1 og Systemindsats, plast, 4.4.2