Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemkuffert 8.4.2 transparent
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 1
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 2
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 3
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 4
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 5
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 6
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 7
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 8
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 9
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 10
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 11
Systemkuffert 8.4.2 transparent - 12

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemkuffert 8.4.2 transparent

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Perfekt overblik


Transparent låg for godt overblik over indholdet.



Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner


  • Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer

  • Kuffert kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr


Sæt flere kufferter sammen


Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert.



Med forskellige funktionelle elementer


  • Strukturen i låget og bunden positionerer boksene og forhindrer, at indholdet flytter sig fra sin plads

  • Enkel åbning og lukning takket være låse med fingerfordybninger

  • Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter


Meget komfortabel


  • Design med stort håndtag

  • Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled

  • Håndtaget kan holde op til 60 kg


Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Bemærk

Gennemsigtigt låg, passer ikke til Systemindsats, plast, 4.4.1 og Systemindsats, plast, 4.4.2