Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kabinet til opbevaringsbokse Adapter til opbevaringsbokse, størrelse 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kabinet til opbevaringsbokse Adapter til opbevaringsbokse, størrelse 3

til indretning med 12 stk. opbevaringsbokse i størrelse 3

  • Farve: Trafikrød RAL 3020
  • Bredde: 536 mm
  • Dybde: 475 mm
  • Højde: 520 mm
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Materiale: Stål
  • Afstand mellem hylder: 230 mm
  • Produktvægt (pr. vare): 7200 g
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
Varenr. Farve Bredde Dybde Højde Antal PE
Pris/PE
0961935003
Trafikrød RAL 3020 536 mm 475 mm 520 mm
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
Når flere sættes sammen, kan de udbygges med komponenter, der er 340 mm dybe.