Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Magasin til små dele ORSY® 1 reolsystem
Med 8 skilleelementsæt
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skufferum: 225 x 250 x 55 mm (B x D x H)
Belastning maks. 1 kg pr. skufferum
Til opbevaring af f.eks. bilpærer, elektriske forbindelser m.v.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!