Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skuffedel, 12 rum ORSY® 1 reolsystem
Skuffedel, 12 rum ORSY<SUP>®</SUP> 1 reolsystem - 1
Skuffedel, 12 rum ORSY<SUP>®</SUP> 1 reolsystem - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skuffedel, 12 rum ORSY® 1 reolsystem

Aflåselig komponent

  • Bredde: 536 mm
  • Dybde: 340 mm
  • Højde: 1165 mm
  • Antal skuffer: 12 STK
  • Bredde (indvendigt mål for skuffe): 465 mm
  • Dybde (indvendigt mål for skuffe): 335 mm
  • Højde (indvendige mål for skuffe): 55 mm
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Materiale: Stål
  • Produktvægt (pr. vare): 38700 g

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Bredde Dybde Højde Antal PE
Pris/PE
0961212
Resedagrøn RAL 6011 536 mm 340 mm 1165 mm
1 stk.
09619212
Trafikrød RAL 3020 536 mm 340 mm 1165 mm
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).