Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hylde ORSY® 1 reolsystem
Hylde ORSY<SUP>®</SUP> 1 reolsystem - 1
Hylde ORSY<SUP>®</SUP> 1 reolsystem - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hylde ORSY® 1 reolsystem

Standardkomponenter til opbevaringsbokse med 24 dele, str. 4, eller 36 opbevaringsbokse, str. 5

  • Bredde: 536 mm
  • Dybde: 340 mm
  • Højde: 520 mm
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Materiale: Stål
  • Afstand mellem hylder: 116 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Produktvægt (pr. vare) Bredde Dybde Antal PE
Pris/PE
0961345
Resedagrøn RAL 6011 6500 g 536 mm 340 mm
1 stk.
09619345
Trafikrød RAL 3020 6700 g 536 mm 340 mm