Oliefilternøgle, Volvo Diam. 86 mm x bi-ottekantet
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Oliefilternøgle, Volvo Diam. 86 mm x bi-ottekantet
Til løsning og præcis momenttilspænding af plastfilterkabinettets dæksel ved skift af filterindsatsen
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Med 1/2" dobbeltdrev og bredde over fladerne 21 mm
Anvendelsesområde
- Til 1,5/2,0 l benzin- og 2,0 l dieselmotorer med oliefilter 31372212
- S60 XC/S60/V60 (fra 2011), S80 (fra 2007), S90/V90 (fra 2017), V40 (fra 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (fra 2008), V70/XC70 (fra 2008), XC60/XC70 (fra 2008), XC90 (fra 2016)
- Skal anvendes på samme måde som værktøj OEM 9997499
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!