- Bæreevnen er 25 gange egenvægten
- Ekstremt absorberende, ingen lækage
- Absorberer kun olie og kulbrintebaserede væsker (oliesugende) – absorberer ikke vand
- Påvirker ikke arbejdshygiejnen
- Fnugfri overflade
- Perforeret
- Kan gemmes i ubegrænset tid
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Den olieabsorberende klud er velegnet til absorbering af olier, smøremidler, brændstof, kemikalier og andre spildte væsker, selv vandpytter. Kan også bruges til at rense fedtede overflader, maskiner eller områder samt at fange oliedråber. Velegnet til indendørs og udendørs brug.
Placer den olieabsorberende klud direkte på det område, der skal beskyttes mod dryppende olie. Det er også muligt at absorbere en eksisterende olieplet med den olieabsorberende klud. Det kan du gøre ved at lægge kluden over oliepletten.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!