W-KLT 2.0 lille beholder S
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
De små beholdere W-KLT®2.0 XS, XS Cross og S har den hidtil laveste volumen sammenlignet med de nuværende VDA-standardkompatible små lastholdere, W-KLT®2.0.
Fås som ekstraudstyr med dæksel
- Ekstra dæksel til fastgørelse under transport
- Kompatibel med CLIP-O-FLEX® takket være W-KLT®CLIP mini
Dine fordele ved W-KLT 2.0 små beholdere
- Optimer dine arbejdsprocesser i produktionen
- Kompatibel med din eksisterende W-KLT® 2.0 (som en beholderindsats)
- Eliminerer overflødige ture og sparer kostbar tid
- Optager op til 50 % mindre plads på din arbejdsplads
- Op til 50 % mindre forurening af varer (ved brug af dækslet)
- Optimal nem adgang gennem frontklappen uden tværstang
- Pålidelig indikatorfunktion: Klap åben = beholder i brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!