W-KLT 2.0 lille beholder XS
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
W-KLT®2.0 XS-, XS cross- og S small-beholderne har den hidtil laveste volumen sammenlignet med Würths nuværende VDA-standardkompatible lastholdere til små laster, W-KLT®2.0.
Dine fordele ved W-KLT 2.0 små beholdere
- Låg til transportbeskyttelse fås som ekstraudstyr
- Kompatibel med CLIP-O-FLEX® takket være W-KLT®CLIP mini
Dine fordele ved W-KLT 2.0 små beholdere
- Optimer dine arbejdsprocesser i produktionen
- Kompatibel med din eksisterende W-KLT®2.0 (som en beholderindsats)
- Eliminerer overflødige ture og sparer kostbar tid
- Optager op til 50 % mindre plads på din arbejdsplads
- Op til 50 % mindre forurening af varer (ved brug af dækslet)
- Optimal nem adgang gennem frontklappen uden tværstang
- Pålidelig indikatorfunktion: Klap åben = beholder i brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!