Opbevaringskurv til riffelpladeboks til ladvognskøretøjer
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Opbevaringskurv til riffelpladeboks til ladvognskøretøjer
Aftagelig indsats til riffelpladeboks
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til opbevaring af små genstande
- Lastfladebæreevne pr. kurv: 30 kg
- Samlet højde: 205 mm
- Maks. 2 kurve beregnet til riffelpladeboks, 1.700 mm i længden
- Maks. 3 kurve beregnet til riffelpladeboks, 1.900 mm i længden
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!