Opladningsforstærkersæt
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Opladningsforstærkersæt
Til opladning af ekstra batterier i Euro 6-køretøjer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Opladningsforstærker til blysyre-, gel-, AGM- og litiumbatterier
- Ladestrøm 25 A (korte perioder 30 A)
- Ladespænding op til 14,7 V (afhængigt af den angivne batteritype)
- 2 x 3 m kabel, 16 mm² med integreret 40 A sikring til tilslutning af batteriet til forstærkeren/ringterminalen og terminalrøret
- 2 x 2 m kabel, 16 mm² til tilslutning af sikringsholderen til forstærkeren/terminalrøret
- 1 x 3 m kabel, 16 mm² til forstærkerens stelforbindelse til køretøjets karrosseri/ringterminal og terminalrøret
- 1 x 3 m kabel, 16 mm² til stelforbindelse på andet batteri og bilens karosseri – med ringterminal på begge sider af forbindelsen
- 1 x 2 m enkeltlederledning, 1,5 mm² til D+/indstikskabelsko og ringterminal
- 1 x forlænger til sikringsholder med 2 A sikring
- 2 x sikringsholder MINI ANL
- 2 x 40 A MINI ANL-sikring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!