Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trådløs opladningspude Ergopower Pad II

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trådløs opladningspude Ergopower Pad II

Kompatibel med trådløse Würth-opladningslamper
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
  • Til opladning af to lamper

  • Med 5 V USB-udgang, maks. 1 A

  • To magneter på bagsiden til montering på metaloverflader

  • Med monteringshuller til vægmontering

  • Lader og USB-C-ladekabel medfølger

  • Mål: 210 x 100 x 13,5 mm
Bemærk

Opladningspuderne er IKKE godkendt til opladning af mobiltelefoner. Brug kun den medfølgende 230 V/USB-5 V, 1 A lader. Trådløse opladningslamper er nævnt med et "+" i produktbeskrivelsen