Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Svejseenhed PinPuller Spot med LCD-display
Universalsvejseenhed til buleopretningsarbejde på stålkarosserier.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
LCD-display til enkel statusindikation med et udvalg af forudindstillede programmer
Hurtigt skift til ideelle indstillingsværdier for andre værktøjer eller parameterændring
Præcis indstilling af svejsetid og -strøm for reproducerbare resultater
Digital styring og faseskift
Korrosionsbeskyttelse stort set bevaret
Meget kort svejsetid fra 0,01 sekunder forhindrer forbrændinger på bagsiden af metalpladen.
Værktøjerne er altid klar til brug
Overgange elimineres takket være to uafhængige udgange til forskellige buleopretningsværktøjer, f.eks. svejsepistol, Dent Killer.
Enkel og fleksibel
Kræver kun 230 volt lysnetforbindelse
Også velegnet til værktøjer uden udløserknap
Kan skifte til automatisk opløsning med forsinkelse på 0,5 sekunder
- Svejsning af PinPuller-elektroder
- Svejsning af bølgetråd
- Kompression med kobberelektrode
- Tilbagetrækning med kulelektrode
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!