Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Transportabel opretstående fordeler af plast
Bærbart, kompakt og robust design
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 4 gummibelagte fødder giver sikkert fæste
- Fødderne kan bruges til rulle tilslutningskablet ind
- Slagfast og vejrbestandigt plasthus
- Pladsbesparende
Når fordeleren bruges sammen med opadgående strømfordelingspunkter på en byggeplads, kan modeller uden Residual Current Device (RCD) bruges. Beskyttelse mod fejlstrøm sikres af den indbyggede RCD på den byggeplads, som leverer strømfordelingspunktet.
- Til indendørs og udendørs brug
- Transportable stikdåsefordelere som en særlig spændingskilde i overensstemmelse med DIN VDE 0100 del 704 til tilslutning af vekselstrøm og til trefasede strømforbrugere på byggepladser, hvor et fordelerskab befinder sig i nedadgående retning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!