Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Opspændingsdorn Til skæreskiver og skrubskiver
Én for alle. Opspændingsdorn til skære- og slibeskiver med 6 mm eller 10 mm hul til brug på aksiale eller lige slibemaskiner.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Opspændingsområde fra 0-8 mm
Kun én opspændingsdorn til alle opspændingsområder.
Spændeskruen er komplet undersænket i opspændingsdornen
Enkelt og smart design, hvilket muliggør arbejde under trange pladsforhold.
Spændeskrue med stor kontaktflade og højredrejet gevind (selvspændende effekt)
Pålidelig fastholdelse af hjul.
Spændeskrue med stor støtteflade og langsgående kærv
Let at løsne eller spænde med en 17 mm gaffelnøgle eller skruetrækker.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!