Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PERFECT overfladerustfjerner
Fjerner overfladerust, bremsestøv og rustpletter uden besvær og blidt
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Syrefrit, pH-neutralt rengøringsmiddel til fjernelse af overfladerust og industristøv fra alle malede overflader
- Da overfladrustfjerner er pH-neutral, beskadiges syrefølsomme materialer ikke
- Opløsning af snavs kan ses takket være den lilla farvereaktion
Må ikke påføres varme overflader og må ikke tørre ud. Skal beskyttes mod frost.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Velegnet til malede overflader, plast, krom, aluminium, glas, ruder, hjul af stål-/aluminiumshjul og indpakningsmateriale til køretøjer.
Sprøjt ufortyndet produkt over hele overfladen, der skal behandles. Afhængigt af tilsmudsningsniveauet skal der gå 3-5 minutter, før produktet virker, hvilket angives ved en violet farve. Skyl derefter grundigt med rent vand, eller vask køretøjet. Ved genstridige rester gentages behandlingen, og der gnides om nødvendigt med en svamp.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!