Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flangetætningsmasse med lav styrke
Flangetætningsmasse med lav styrke - 1
Flangetætningsmasse med lav styrke - 2
Flangetætningsmasse med lav styrke - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flangetætningsmasse med lav styrke

Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger på op til maks. 0,3 mm. Til erstatning af faste pakninger.
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
Lav styrke


Let at fjerne



100 % forsegling


Huller fyldes helt ud, så den efterfølgende vedhæftning giver beskyttelse mod korrosion forårsaget af friktion og beskyttelse mod rust.



Harmonikaflasken gør det nemt at tømme restproduktet



Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer



Fri for silikone, opløsningsmidler og olie

Bemærk

Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.

  • NSF-registreret, klasse S2, tætningsmasse – ingen direkte kontakt med fødevarer

  • NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand op til +82 °C

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!