Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Træfræser Overfræser med borhoved
Præcisionsfræseværktøjer til håndførte maskiner
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Würths træfræsere er fremstillet af førsteklasses stål og slidbestandigt hårdmetal. Det garanterer en høj grad af stabilitet og ægte løbenøjagtighed, præcise konturer og en lang levetid. Hårdlodningerne med stor trækstyrke på hårdmetalspidserne sikrer en farefri og fejlfri anvendelse. Fræserne kan opbevares sikkert i den medfølgende genanvendelige emballage.
- Med TC-skær
- Tveægget
- Til rotation med uret
- Til manuel indføring
Model
- ∅ D 4–8 mm: Massiv TC
- ∅ D 10-20 mm: TC-spids
Til rilleskæring, forslibning og falsning i blødt træ, hårdt træ og pladematerialer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!