Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PAG-olie Premium

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

PAG-olie Premium

Premium PAG (polyalkylenglykol), airconditionkompressorolie til smøring af airconditionanlæg i biler med R1234yf- og R134a-kølemidler

  • Indhold: 250 ml
  • Viskositet/konsistens: Flydende

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Vægt for indhold Min. flammepunkt Tæthed Kinematisk oliebasisvisk... Antal PE
Pris/PE
0892764252
246,5 g 226 °C 0,986 g/cm³ 46 cSt
0892764255
248,3 g 230 °C 0,993 g/cm³ 100 cSt
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
  • Fuldsyntetisk olie baseret på polyalkylenglykol (PAG) til smøring af køretøjers airconditionanlæg.

  • Kompatibel med både R1234yf- og R134a-kølemidler og særligt blandbare kølemidler (med dobbelt endehætte).

  • Forbedrer smøreevnen, giver kemisk og termisk stabilitet og garanterer fremragende beskyttelse mod slitage.
Bemærk

Må ikke blandes med andre airconditionkompressorolier. Opbevares, så olien er beskyttet mod fugt. Undgå opbevaring i åbne beholdere

Würth kompressorolier opfylder minimum samme krav som olier, der anvendes af bilfabrikanter i hele verden til første fyldning og servicering.