Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PVC-belagt PE-skraberhåndtag
PVC-skraberhåndtag med optimeret klingeklemme til PE-skraberklinger med en klingebredde på 12-20 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ingen klingeafbøjning
- Klingeklemmen med smal indvendig føring giver maksimal præcision uden irriterende klingeafbøjning
- Også velegnet til tykkere klinger på op til 0,8 mm
Alsidig og praktisk at bruge
- Det slanke, skridsikre PVC-håndtag er praktisk og ikke kun på trange steder
Til fjernelse af klæberester på køretøjers forrudetætningsliste osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!