Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PE-skrabersæt 83 dele
Skrabersæt af høj kvalitet til fjernelse af rester af klæbemassekant ved rudereparation
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Perfekt håndtering og optimeret bladopspænding
- Det ergonomiske 2-komponent håndtag sikrer optimal føring uden træthed i hånden
- Ingen løse blade, præcist skåret hver gang
Fleksibilitet under trange pladsforhold
- PVC-håndtag som et alternativt håndtag til et ekstra blad under trange pladsforhold
- Begge håndtag kan fastspænde tykkere blade på op til 0,8 mm
Sikker opbevaring af bladene i dispenserne
ORSY® system
- Kompakt størrelse i 4.2.1 Würth-modulgitter til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
- Til fjernelse af rester af klæbemassekant på køretøjers forrudetætningsliste
- Også til fjernelse af TÜV-klistermærker (teknisk certificeringsinstitut), tætninger, klæberester osv.
- Til alle opgaver med små skraberblade med en bladbredde på 12 til 20 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!