Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Knæbeskyttere PROFI
Til universel brug til alle opgaver på knæ
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Certificeret i henhold til DIN EN 14404
Slidstærk PU-overflade, meget skridsikker
Meget komfortabel
- Puden tilpasser sig knæets form inden for kort tid
- Lav vægt (ca. 250 g/par), let og sikker
Undgå ensidet belastning og at skære i fordybningen ved knæet
Takket være kloropren-stropper med universelt justerbare hook-and-loop af højkvalitet.
Maksimal dæmpning på trods af den lave materialetykkelse takket være en 12 mm tyk sandwichkonstruktion
Materiale af høj kvalitet
- 3 mm tyk vandtæt kloropren holder på varmen og beskytter led og muskler mod kulde
- En slidstærk LYCRA®-belægning forhindrer dig i at svede kraftigt og tørrer hurtigt. Puderne kan iføres direkte mod huden
- Alle sømmene er syet med elastiktråd og er derfor yderst robuste og fleksible
LYCRA® er et registreret varemærke tilhørende Invista, Wilmington.
Velegnet til fliselægning, elektrikere, tagarbejde, stilladsarbejde, bygningsarbejdere, metalarbejde, installatører, mekanikere, gartnere
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!