Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Modstandsdygtigt over for alle aggressive medier
Klæber og udvider sig ikke
Forhindrer dermed, at det sætter sig fast på gevindet
Justering af gevindforbindelsen, bl.a. ved begrænset tilbageskruning, er tilladt
Da temperatur og tryk er indbyrdes afhængige, er det ikke muligt at anvende de maksimale værdier for disse samtidigt. Specifikationerne afhænger desuden af det respektive medium. Derfor tjener disse specifikationer kun som retningslinjer, idet der er mange anvendelsesmuligheder (se også DVGW-godkendelsen).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!