Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PURlogic® Fast 2-komponent rammeskum
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 1
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 2
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 3
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 4
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 5
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 6
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 7
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 8
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 9
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast 2-komponent rammeskum - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

PURlogic® Fast 2-komponent rammeskum

2K patronskum til sikker dørkarmmontage
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
Meget hurtig til at nå den endelige styrke


Reducerer opskumningstiden til 60 minutter, hvilket sparer tid og penge



Gode vedhæftningsegenskaber


God klæbeevne på næsten alle underlag i konstruktionen



Formstabilt skum


Intet behov for sammentrykning, når opskumningstiden er nået



Testede produktegenskaber


  • Samlingslydisolering. Reducerer støjniveauet ved RST,w = 61 dB iht. DIN 52210

  • Termisk ledningsevne. Reducerer varmetab ved 0,035 W/(mK) iht. DIN 52612

  • Luftgennemtrængelighed. Forhindrer træk, baseret på DIN 18055/EN 42

  • Vanddampsgennemtrængelighed. Testet i overensstemmelse med DIN EN ISO 12572

  • Energibesparende i henhold til Den tyske energispareforordning (EnEV). Varmeomkostningsbesparelser på 9 % baseret på DIN 18055/EN 42

  • Generelt testcertifikat fra byggemyndigheder. Overholder byggematerialeklasse B2 iht. DIN 4102, del 1

  • EMICODE-certificeret


Fincellet og ensartet skumstruktur



Uden silikone og opløsningsmidler



Modstandsdygtig over for ældning



Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.

Bemærk

Klæber på beton, sten, hård PVC, metal og træ. Klæber ikke på PE, PP, silikone, PTFE og fedt. Primeren skal påføres porøse og sugende overflader. Udbredelsestiden kan stige betydeligt ved fugtige bygningsoverflader. Der behøver ikke tilføres fugt (fugtning af klæbefladerne) med 2-komponent skum.

EMICODE EC1plus: Meget lave emissioner: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Byggeskumme er vandfast