Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pakke med 5 par sokker, bambus

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pakke med 5 par sokker, bambus

Bambussokker med perfekt pasform. De komfortable såler giver uovertruffen komfort.

  • Farve: Sort
  • Materiale: 80 % bambus, 17 % polyamid, 3 % elastan
  • Kan vaskes ved: 40 °C
  • Plejeinstruktioner: Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler
  • Antal sokker: 5 Par

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale Kan vaskes ved Antal PE
Pris/PE
M451044005
35-38 Sort 80 % bambus, 17 % polyamid, 3 % elastan 40 °C
1 stk.
M451044006
39-42 Sort 80 % bambus, 17 % polyamid, 3 % elastan 40 °C
1 stk.
M451044007
43-46 Sort 80 % bambus, 17 % polyamid, 3 % elastan 40 °C
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
Information on price display
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
Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Fremragende pasform

  • Meget komfortabel

  • Plejelet materiale

  • Antibakteriel