Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Nittemøtrik, panhoved
Aftagelig, elektrisk isolerende nitteforbindelse med vibrations- og støjdæmpende funktion til fastgørelse af metal- og plastforbindelser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Materiale:
- Nittehus fremstillet af kloropren med messingindsats
- Hårdhed: 60 Shore
Installation i blind- eller bundhuller
Dobbelt funktion som gevindholder eller fastgørelse
Luft- og fugttæt forbindelse
Ideel til forskellige materialer
Mulige installationstemperaturer: -30 °C til +80 °C
Ozonbestandig
Elektronikkonstruktion, køretøjskonstruktion, anhængerkonstruktion, skiltefremstilling, stålkonstruktion, systemkonstruktion, aircondition og køleteknik, landbrugsteknik.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!