Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Paralleltvinge
Paralleltvinge - 1
Paralleltvinge - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Paralleltvinge

Robust tvinge fremstillet i smedet stål

  • Højde: 215 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Bredde på klembakke Maks. spændebredde Spændedybde Maks. rørdiameter Antal PE
Pris/PE
071467102
140 mm 180 mm 90 mm 100 mm
1 stk.
0715671053
150 mm 200 mm 70 mm
1 stk.
0715671052
125 mm 150 mm 70 mm 100 mm
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
Lang levetid


Induktionshærdede kæber og modholdeoverflade