Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele - 1
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele - 2
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele - 3
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele - 4
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele - 5
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele - 6
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele - 7
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele - 8
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele - 9
Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele

Til professionel eftermontering af parkeringssensorer eller til installation i nye kofangere, der skal udskiftes efter en ulykke
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
Professionel eftermontering og installation


  • Indeholder centerdorne, som er nødvendige for at placere sensorholderen præcist i hullets midte og derefter lime den på plads

  • Lokketangen af høj kvalitet sikrer præcise arbejdsresultater og giver rene hulkanter uden grater

  • Det sikrer, at det oprindelige udseende bevares efter reparationen

  • Dette sortiment omfatter den bredest mulige dækning på markedet


Inkluderet i leveringen


  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diameter 18,0 mm til BMW/Skoda

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diameter 18,2 mm til VW/Seat

  • 1 x centerdorn, diameter 17,8 mm til VW/Seat

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diameter 18,4 mm, til VW

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diameter 24,0 mm til Opel/Vauxhall

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diameter 26,0 mm til VW/Seat

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diameter 26,7 mm til VW/Skoda

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diameter 27,4 mm til Skoda

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diameter 28,1 mm til Skoda

  • 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diameter 32,0 mm, til BMW

  • 1 x lokketang, diameter 32,5 mm til BMW (uden centerdorn pga. den skrå monteringsposition af PDC-sensoren)

  • 1 x lokketang, diameter 38,9 mm til VW (PLA) (uden centerdorn pga. den skrå monteringsposition af PDC = parkeringsafstandskontrolsensor)

  • 1 x lokketangsdrev, 3/8", med kugleleje

  • 1 x bor, diameter 10 mm