Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Parkeringssensorværktøjssæt, VAG 16 dele
Til professionel eftermontering af parkeringssensorer eller til installation i nye kofangere, der skal udskiftes efter en ulykke
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Professionel eftermontering og installation
- Leveres med centerdorne, som er nødvendige for at placere sensorholderen præcist i midten af hullet, så den kan klæbe fast
- Lokketangen af høj kvalitet sikrer præcise arbejdsresultater og giver rene hulkanter uden grater
- Det sikrer, at det oprindelige udseende bevares efter reparation
Inkluderet i leveringen
- 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diam. 18,2 mm
- 1 x centerdorn, diameter 17,8 mm til VW/Seat
- 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diam. 18,4 mm
- 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diam. 26,0 mm
- 1 x lokketang, diameter 26,5 mm (PDC)
- 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diam. 26,7 mm
- 1 x sæt med lokketang/centerdorn, 2 dele, diam. 28,1 mm
- 1 x lokketang, diameter 29,3 mm (PDC)
- 1 x lokketang, diameter 38,9 mm (PDC)
- 1 x lokketangsdrev, 3/8", med kugleleje
- 1 x bor, diameter 10 mm
Lokketængerne til PSA-sensorer (parkerings- og styringshjælp) leveres uden centerdorn på grund af den skrå installationsplacering.
- PDC-installation direkte på kofangere
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!