Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Partikelfilterrens
Ikke-brændbar, metalfri specialrens til rensning af sod- og askeaflejringer i partikelfilteret. Fordamper uden at efterlade rester. De unikke befugtningsegenskaber gør det muligt for rensemidlet at løsne og fjerne sod- og askeaflejringer fra porøse bikagestrukturer, som findes i partikelfilteret.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Partikelfilteret behøver ikke skilles ad forud for rengøring
- Minimerer ophobning af aske eller sod i partikelfilteret
- Neutral, askefri formulering
- Nedbryder kulstofaflejringer i partikelfiltre
- Ikke-brændbar og metalfri.
- Til fjernelse af kulstofholdige aflejringer fra oxidationskatalysatorer
- Anvendes ved tab af ydeevne eller fejl forårsaget af et overbelastet partikelfilter
- Til genoprettelse af overbelastede partikelfiltres absorptionsevne
- For at forhindre en ugunstig køreprofil
Se serviceinformation SI 931 før påføring. Sprøjt rensemidlet over sondeåbningen med den specielle sonde i retning af partikelfilteret. Efter rensning skylles med MF 932. Luk sondeåbningen, og lad motoren køre i tomgang i 15 minutter. Udfør derefter regenerering.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!