Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Topnøglesortiment 14 dele
Den perfekte løsning til trange pladsforhold på grund af den ekstremt lave samlede højde
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Velegnet til lange bolte og gevindstænger
- Gennemgående hul for fleksibel brug med særlige skrueforbindelser
- Giver nem adgang, selv med gennemgående forbindelser
Kan bruges sammen med standardtopnøgler
- Standardtopnøgler kan også bruges takket være de 2 adaptere (1/4" og 3/8")
- Intet behov for yderligere værktøj
Værktøjsholder med 19 mm springring, sekskantet drev
- Giver sikkert greb og pålidelig kraftoverførsel
Indhold
- 10 x topnøgler 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 mm
- 1 x skralde
- 1 x forlænger
- 1 x 1/4" adapter
- 1 x 3/8" adapter
Velegnet til arbejde på steder med begrænset plads og svært tilgængelige områder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!