Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Arbejdsbænk med variabelt udtræk
Arbejdsbænk med variabelt udtræk - 1
Arbejdsbænk med variabelt udtræk - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Arbejdsbænk med variabelt udtræk

Til integration i udstyret i enhver højde eller til montering direkte på køretøjets gulvpaneler eller på undergulvsystemet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Bordplade af træ 30 mm tyk, med beskyttende stålkant på siden

  • Fremstillet af pulverlakeret stål i RAL 7016

  • Bordpladens maksimale bæreevne, når den trækkes ud: 80 kg

  • Udstyret med to stifter for tilslutning til støtterammen