Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pendulophæng
Til ophængning af rørbøjler og komponenter med gevindstænger. Ophængt fastgørelse til vinklede lofter (tagområde).
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Forhindrer ukontrollerede spændingskræfter på monteringen
- Fleksibel svingningseffekt 2 x 20° på alle sider
- Inspektionsåbningen sikrer sikker montering
- Ingen vipning af rørbøjler
- Lodret regulering op til ca. 25 mm mulig med lang version
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!