Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Penselbørste Stål, krympet, med skaft
Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige områder på stål og støbejern. Til lettere børstningsarbejde som afgratning, rengøring og rustfjernelse.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Øget stabilitet under børstning
- De krympede trådbørster støtter hinanden
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
- Høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid, især ved ligesliber og manuelle slibere
- Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
| Brugsanvisning (optimering af børsteresultater) | ||||
| Handling | Omkredshastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
| Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Børsteafgratninger | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
| Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afgratning | 25 - 35 | |||||||
| Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
| Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
| Polering | 30 - 40 | |||||||
| Bearbejdning af plast | 15 - 25 | |||||||
- Rengøring af hjørner, fordybninger, huller
- Til rengøring af forme/støbte dele
- Til fjernelse af maling- og gummirester
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!