Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PRCD-S+ personlig beskyttelseskontakt
1-knaps betjening – konventionel "test"-knap er ikke nødvendig
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Bærbar fejlstrømsafbryder med differentieret målestrøm ≤ 30 mA til vekselstrøm, pulserende direkte fejlstrømme og fasefejlstrømme
- Mellemliggende linjeenhed til direkte tilslutning på linjen
- Registrerer målefejl (f.eks. brug af handsker) og tænder ikke
- Fuldautomatisk test af korrekte tilslutningsforhold
- Slukker L og N i fejlsituationer, beskyttelseslederkredsløbet forbliver lukket
- Beskyttelseslederkredsløbet tændes på forhånd og slukkes derefter
- Beskyttelse mod overspænding og underspænding
- Registrerer anlægsfejl
Anbefalet af den tyske sammenslutning af entreprenørvirksomheder (www.bgbau.de).
Oplysninger fra DGUV 203-006 (tidligere BGI/GOV-I 608)
Driftssikker, mobil personbeskyttelse mod defekte elektriske installationer på byggepladser og monteringssteder
Ikke til brug i:
- Køleskabe eller andre anvendelser
- Maskiner med høje indkoblingsstrømme
- IT-strømnetværk (skilletransformere, strømgeneratorer osv.)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!