Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PinPuller®-elektroder
Fjederbelastede påsvejsningselektroder i trækblok til professionel bulefjernelse på ubehandlet pladestål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Økonomisk
I modsætning til bølgetråd kan PinPuller®-elektroder svejses på flere end 1000 gange. Det sparer penge og ressourcer
Hurtigt
PinPuller®-elektroder kan svejses på dobbelt så hurtigt som bølgetråd: Sparer arbejdstid
Funktionelle
Trækblokkene fungerer på samme måde som en bjørneklo og udglatter buler automatisk: Professionel reparation
Optimal kraftfordeling
Påsvejsningselektroderne monteres meget tæt sammen i trækblokken (10 mm interval): Optimal fordeling af trækkraften gør den egnet til brug på plader med meget stor trækstyrke
Effektiv og restfri
Den svejsede forbindelse brydes ved at vride elektroderne: Simpel fjernelse af elektroder uden rester
Før første brug skal messingbelægningen fjernes fra spidsen af elektroderne med en fil.
For at skabe kurver tages de udvendige elektroder af pladen, hvorefter der kun trækkes i de indvendige elektroder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!