Magasinskruetrækker med skraldefunktion og pistolhåndtag Sæt 1
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Magasinskruetrækker med skraldefunktion og pistolhåndtag Sæt 1
Skruetrækker med magasin, 2-komponent pistolhåndtag, LED-lys, skraldefunktion og 7 bits
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
Optimeret brugervenlighed
- Den justerbare håndtagsposition kan tilpasses arbejdsforholdene for optimalt ergonomisk arbejde
- Ubesværet arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade
- Optimal kraftoverførsel, uanset om den bruges som standardskruetrækker eller holdes som en pistol i 60° position
- Effektiv, 3-positions justerbar skraldefunktion med 45 tænder og et maks. tilspændingsmoment på op til 40 Nm
- Godt oplyst arbejdsområde takket være LED-lys direkte ved skrueforbindelsen
- Bits kan udskiftes hurtigt og nemt takket være magasinet med op til 6 bits
Holdbar og robust
- Robust, kort, børstet forkromet skaft
- Sikker pasform af bitten takket være den magnetiske bitholder
- Spids fremstillet i henhold til DIN 3126-D 6.3 til skruetrækkere med bitholdere med en 6,3 mm sekskantet profil
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!