Magasinskruetrækker med skralde med pistolgreb, sæt 2 8 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Magasinskruetrækker med skralde med pistolgreb, sæt 2 8 dele
Består af en magasinskruetrækker med skraldefunktion med pistolgreb og LED-lys og 7 bits.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Højtydende skruetrækker med skralde
- Indstillingshjul med 3 positioner: Let at skifte retning, mens der arbejdes, justerbar med én hånd
- 45 tænder, maks. moment på 40 Nm
2K-greb for optimal ergonomisk arbejde
- Kan bruges som en almindelig skruetrækker i lige position eller som et pistolgreb i 60° position takket være det justerbare håndtag
LED-teknologi
- Arbejdsområdet er altid godt belyst, lyser direkte på skruen
Lys: 2 kraftige lysdioder, batteri LR41 4,5 V
Klinge: Kort bitholder med magnet, børstet, forkromet
Effekt: DIN 3126-D 6.3
Indhold: 8 stk.
- 1 pistolgreb, magasinskruetrækker med skraldefunktion med LED-lys (tom)
- 1 bit hver af AW 10, AW 20, PZ 1, PZ 2, TX 10, TX 20, lige kærv 0,8 x 5,5 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!