Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maxi PU 65 PUR 65
Maxi PU 65 PUR 65 - 1
Maxi PU 65 PUR 65 - 2
Maxi PU 65 PUR 65 - 3
Maxi PU 65 PUR 65 - 4
Maxi PU 65 PUR 65 - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maxi PU 65 PUR 65

One-part high-yield gun-applied PU foam
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
Højt ydende skum


Meget højt gennemløb (op til 65 l frit udvidet skumudbytte; op til 85 lineære meter i et led med en diameter på 2,5 cm)



Cylinder til total tømning


  • Mindre produktaffald

  • Betydelige tids- og pengebesparelser


PU-skum kan bruges hele året rundt


  • Kan bruges om vinteren

  • Intet problem, selv når det bruges i miljøer og på overflader med temperaturer helt ned til -5 °C.


Klasse B2 PU-skum af højere kvalitet


  • Strukturelt finere og mere homogen skum

  • Kan ikke beskadiges af insekter, parasitter, skimmelsvamp eller svampe

  • Høj modstandsdygtighed over for kemikalier, varme og syrer


Pu-skum, der kan bearbejdes


  • Når PU-skummet er hærdet, kan det males, tones eller pudses

  • Grad af lydisolering testet af IFT institute of Rosenheim

  • RST-værdi w 59 dB
Bemærk

Skummet kan udvides til op til 2 gange dets volumen


Efter påføring skal du bruge det specielle rengøringsmiddel til grundigt at rengøre alle dele af pistolen, der er tilsmudset med PU-skum, mens det stadig er friskt


Hvis cylinderen ikke er helt tom, så lad den sidde på pistolen i højst en uge


Brug rengøringsmidlet til at fjerne udtværinger af skum, der ikke er hærdet


Hærdet skum kan fjernes med det specielle rengøringsmiddel


Produktet klæber ikke til polyetylen, PTFE, silikone, bitumen eller overflader, der er behandlet med slipmiddel


Indeholder ikke formaldehyd



Disse tekniske informationer er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad