Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Helårsskum
Brugsklar 1k-pistolskum til påføring, selv ved lave temperaturer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremragende klæbeevne på de fleste materialer (undtagen teflon, PP og PE)
- Høj termisk og akustisk isolering
- Gode udfyldende egenskaber
- Ingen volumenændring efter tørring
- Kan påføres selv ved høje temperaturer
Montering af vindues- og dørrammer, fyldning af fordybninger, åbninger i tagstrukturer, temperatur- og lydisolering.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. En let fugtning af overfladen forbedrer vedhæftningen og hærdningen samt skummets cellestruktur. Ryst dåsen i ca. 20 sekunder, før den skrues på pistolen for at sikre, at dåsens indhold er blandet. Skummet doseres ved at trykke kontrolleret på pistolens udløser. Fyld kun samlinger eller fordybninger moderat op, da skummet ekspanderer. Skær overskydende fuldt hærdet skum af med en kniv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!