Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pladebor HSS, konisk, sortiment 3 dele
Pladebor HSS, konisk, sortiment 3 dele - 1
Pladebor HSS, konisk, sortiment 3 dele - 2
Pladebor HSS, konisk, sortiment 3 dele - 3
Pladebor HSS, konisk, sortiment 3 dele - 4
Pladebor HSS, konisk, sortiment 3 dele - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pladebor HSS, konisk, sortiment 3 dele

En af hver på 3-14 mm; 5-20 mm; 16-30,5 mm. Fås i ORSY-systemkassette.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • CBN (cubical boron nitride), dybslebet

  • Trinløs boring og udvidelse af huller i diameterintervallet 3-30,5 mm

  • Med to skær

  • Ingen undersænkning eller forboring nødvendig

  • Boring uden grater, uden at metalpladen deformerer. Fremragende varmeledningsevne for længere levetid takket være aksial og radial CBN-reliefslibning

  • Drevaksel med trefaset slibning

  • Med laserskala for nem identifikation af den påkrævede borehulsdiameter

  • Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Bemærk
  • Hastighedstabel inkluderet

  • Forøget levetid og skæreresultat ved brug af bore- og skæreolie eller skærepasta