Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSS konisk pladebor, sortiment 3 dele
Består af en af hver af 3-14 mm, 5-20 mm og 16-30,5 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- CBN (cubical boron nitride), dybslebet
- Trinløs boring og udvidelse af huller i diameterintervallet 3-30,5 mm
- To skær
- Ingen undersænkning eller forboring nødvendig
- Boring uden grater, uden at metalpladen deformerer. Fremragende varmeledningsevne for længere levetid takket være aksial og radial CBN-reliefslibning
- Drevaksel med trefaset slibning
- Laserskala for nem identifikation af den påkrævede borehulsdiameter
- Hastighedstabel inkluderet
- Forøget levetid og skæreresultat ved brug af bore- og skæreolie eller skærepasta
- Til universel brug
- Også velegnet til boring i meget tynde plader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!