Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Konisk pladebor, sortiment, titaniumnitrid HSS 3 dele
Består af en af hver af dia. 3-14 mm, dia. 5-20 mm og dia. 16-30,5 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Skære- og tilspændingshastighed øges med op til 100 %
- Levetiden fordobles eller endog firedobles
- CBN (kubisk bornitrid), dybdeslebet
- Trinløs boring og udvidelse af huller i diameterintervallet 3-61 mm
- Med to skær
- Ingen undersænkning eller forboring nødvendig
- Boring uden grater, uden at metalpladen deformerer, og fremragende varmeledningsevne med længere levetid takket være den aksiale og radiale CBN reliefslibning
- Montageskaft med trefaset slibning
- Med laserskala til nem identifikation af den påkrævede borehulsdiameter
- Hastighedstabel medfølger
- Forøget levetid og skæreevne ved brug af bore- og skæreolie eller skærepasta
- Til universel brug
- Også egnet til boring af meget tynde plader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!