Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Panelforbindelse Til trækforbindelser
Absorberer trækkræfter til træ/træ- og træ/beton-forbindelser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ideel til trækforankring i jordniveau eller trækforankring af krydslaminerede træpaneler og trærammekonstruktioner på betonunderkonstruktioner
- Stor trækevne
- Kan kombineres med ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Nominel diameter 8 mm und 10 mm i henhold til ETA-11/0190
CE-mærkning i henhold til EN 14545:2008
Til brug på træ og beton, trærammekonstruktion, krydslamineret træ (CLT), massivt og limet lamineret træ, lamineret finertræ (LVL) og meget mere
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!