Hastighedsmøtrik Plast
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hastighedsmøtrik Plast
Beskyttelse mod kontaktkorrosion, da der ikke er direkte kontakt med metalkomponenter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Meget sikker fastgørelse
- Optimal beskyttelse mod kontaktkorrosion
- Robust og slidstærk konstruktion af plast af høj kvalitet
- Hurtig og nem montering
Bemærk
For at opnå optimale monteringsforhold skal skruegevindet være mindst lige så langt som plastmøtrikkens højde.
Anvendelsesområde
- Til fastgørelse af metalplader med en tykkelse på 1,5-2,0 mm
- Til skrueforbindelser med skruer, der er egnet til plast, f.eks. WÜPLAST
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!