Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tynd plademøtrik med sekskantet hoved og tætningsskive DBS
Tynd plademøtrik med sekskantet hoved og tætningsskive DBS - 1
Tynd plademøtrik med sekskantet hoved og tætningsskive DBS - 2
Tynd plademøtrik med sekskantet hoved og tætningsskive DBS - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tynd plademøtrik med sekskantet hoved og tætningsskive DBS

A2 rustfrit stål og stålspids og tætningsskive til den splintfri tilslutning af endepladens skruesamlinger til stål og aluminiumsprofiler

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fordele ved spidsgeometrien:


  • Ingen forboring

  • Skruer med materialeforskydning

  • Højere udtrækningsværdier på grund af gevindets spænding


Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184


  • Stål/stål – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Stål/stål – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/stål – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/stål – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/aluminium – til ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Aluminium/aluminium – til ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm