Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Planfræser til træ Med kuglelejeføring
Til sammenføjning og planfræsning med afstandsring i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid
Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal
Sikkert og fejlfrit arbejde
Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal
Sikker opbevaring af fræsere
Takket være den medfølgende genbrugsemballage
Version
- Ø 4-8 mm: Massiv TC
- Ø 10-20 mm: TC-spids
Kugleleje
Diameter 12,7 mm
Velegnet til håndoverfræsere
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!